TRUSCO Broom and Dustpan Set (Pengki+Sapu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Depth (mm)245
Height (mm)800
Length (mm)800
MaterialPolypropylene
Width (mm)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Space can be saved by bending the dustpan part.
It is strong enough not to break even if a person gets on it.
The upper part of the dustpan is notched, so you can easily remove the dust adhering to the broom.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan