WIHA BiCut Industrial Switchable Higth Perfomance Diagonal Cutters (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Copper Wire Cutting Capacity (mm)3.5
Cutting Capacity (mm)Hard wire
MaterialForged C70 high-grade steel, cutting edge induction hardened up to HRC64
Overall Length (mm)200
Steel Wire Cutting Capacity (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan