UHT Air Micro Angle Grinder MAG-121N

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Air Consumption (nl/minute)120
Exhaust TypeRear
Height (mm)78
Hose Fitting SizePT 1/4
Maximum Rotation Speed (rpm)52500
Overall Length (mm)107
Shank (mm)3
Supply Air Pressure (MPa)0.6
Switching MethodControl grip valve
Type120° Angle type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait