TRUSCO Air Conditioner Windshield Cover (Cover Pengarah Angin AC)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Height (mm)146
Length (mm)213
Width (mm)500 to 698

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For reducing the direct wind of the air conditioner

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan