Token Cutting Wheel Samurai (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AbrasiveAZ
Abrasive Grain Size60
Hole Diameter (mm)22
Outer Diameter (mm)125
Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan