Token Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
AbrasiveA
Hole Diameter (mm)25.4
Outer Diameter (mm)305
Thickness (mm)2.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Safe, reliable and sharp sharpness. A standard type that meets a variety of needs.
Use
General steel materials, angles, round bars, pipes, channels, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan