TOFLE Flexible Stainless Hose Welding Flange Type (Selang Fleksibel)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Flange sizeJIS10K
MaterialFlange = Steel (SS400, JIS10K), Liquid contact part = Stainless steel, Tube = Stainless steel (SUS316L)
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)100
Suitable ForFire Service Act
Suitable fluidOil, Solvent, etc.
Type of ConnectionJIS10K(SS)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This product has been evaluated as compliant with Fire Prevention Hazard No. 20.
Comes with fire rating plaque.
We have products in stock and can ship same day.
Use
Absorbs land subsidence and vibrations in piping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan