Tochigiya Roller Catch

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
ColorWhite
MaterialPolyacetal
Mounting Hole Dimension (mm)(Main body) Oblong hole 2.7 x 6.5
Overall Length (mm)27.5
Pull-out Strength (N)18.6/1.9
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A simple catch that takes advantage of resin characteristics.
Use
For measuring instruments, machine tools, furniture, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan