Tochigiya Caster Holder

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
ColorGreen
Height (mm)9.5
MaterialPolypropylene/elastomer
Outer Diameter (mm)58
Overall Length (mm)58
Suitable ModelRecommended wheel diameter 40
Thickness (mm)9.5
Width (mm)58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- If dust, dirt, liquids, etc. adhere to the ground surface, the anti-slip effect will be reduced.
Feature
Caster stopper with added elastomer resin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan