TOABOJIN Safety Goggle

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Applicable StandardANSI
Finish processingAnti-scratch, anti-fog
Height (mm)84
Length (mm)83
UV Protection0.999
Width (mm)186

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan