TOABOJIN Safety/Protection Glasses Lightweight Metal Frame Shade Glasses (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Finish processingAnti-scratch, anti-fog
Height (mm)46
Length (mm)151
TypeWith nose pad
UV ProtectionYes
Width (mm)143

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Although it is a metal frame, it is lightweight and easy to wear.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait