TOABOJIN Heat Resistance Goggles

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Height (mm)90
Length (mm)80
Lens Thickness (mm)3
VentYes
Width (mm)165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Can be used in high-heat environments where plastic frames and lenses may be deformed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan