TOABOJIN Safety/Protection Glasses Lens (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Frame ColorSmoke
Height (mm)52
Lens ColorTransparent
MaterialLens = Tempered glass, Frame = Plastic
Temple ColorSmoke
TypeEyecup
Width (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- We do not guarantee resistance to all chemicals.
Feature
These protective glasses come with reinforced glass lenses that are highly scratch and chemical resistant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait