TKCP Pipe Cover Metal Jacket

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp439.900
Spesifikasi
ColorGalvalume Fabric
Length (mm)920
MaterialGalvalume steel plate (JIS G3321)
Suitable Pipe (mm)For heat insulating material with a thickness of 20
Thickness (mm)0.27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Only for thermal insulation with a protective thickness of 20 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan