TITEX Countersink Drill 90

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp699.900
Spesifikasi
Chamfer Angle (°)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Counter sink chamfer angle 90°
Use
Work Material: Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Non-Ferrous Metals, Heat Resistant Alloys, Titanium Alloys, etc. Drilling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan