Tip Saw Japan Supermax All-round Wood to Aluminium and Iron All-purpose Type

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.4
Inner Diameter (mm)20
Number of Tip42
Outer Diameter (mm)127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easily cuts even materials with nails Perfect for dismantling oversized garbage, etc. Black coating reduces sticking of tar, adhesives, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan