Tip Saw Japan Max Gear for spiral duct

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.4
Hole Diameter (mm)20
Number of Teeth (p)36
Outer Diameter (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan