Tip Saw Japan Chip Saw Supermax

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)3 (Angle)
Cutting Capacity, Steel Plate (mm)1.5
Hole Diameter (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For a variety of materials (universal type).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan