Tesa Strapping Tape

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp379.900
Spesifikasi
AdhesiveSynthetic Rubber
Adhesive Strength (N/10mm)6
Base MaterialPolypropylene (PP)
ColorLight Blue
Length (m)66
Main applicationFor temporary fixing
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Tensile Strength (N/10mm)300
Thickness (mm)0.11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It uses uniaxially oriented PP film as the base material and exhibits high strength.
Use
Prevents cargo from falling apart during transportation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait