TERAOKA Olive Tape

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp349.900
Spesifikasi
Length (m)25
Thickness (mm)0.31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not attach to the human body.
- Do not use for electrical insulation.
- Remove any oil, moisture, or dirt from the surface of the item to be pasted, then press firmly to stick it on.
- Please store away from direct sunlight and in a place at room temperature and humidity.
Use
For heavy packaging and color-coding cases.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan