Tenma Fits Unit Case Closet Type

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Capacity (L)24
ColorCappuccino
Effective Internal Dimension Height (mm)126
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)478
Effective Internal Dimensions/Frontage (mm)387
External Dimensions Frontage (mm)440
MaterialBody = Polypropylene (PP), Frame = Steel resin
Outer Height (mm)180
Outside Dimension/Depth (mm)530

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For tidying up the closet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait