TECHNO FLEX Flexible Non-Welded Male Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
MaterialFlexible part = Stainless steel (SUS304), Joint part = Steel (SS400)
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)100
Suitable fluidWater, Oil, Air, Gas, etc. (Excluding Corrosive Fluids)
Type of ConnectionTapered male thread (R)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
No packing is required, expanding the range of applicable fluids.
The fitting material is SS400.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan