TBC Resin Bender (Pembengkok Pipa)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Applicable PipeDreiflex pipe
Dimension D1 (mm)9.5
Dimension D2 (mm)16
Length (m)1
MaterialPolyethylene (PE)
Nominal Diameter (mm)13
Suitable Pipe Diameter (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Put it inside the pipe to prevent it from breaking.
Use
For bending pipes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan