TBC Male Adapter

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp359.900
Spesifikasi
Connector Thread TypeR
Dimension RR1/2
Dimensions d (mm)14.5
FluidCold and hot water
MaterialLead-free Copper alloy (CAC902)
ShapeStraight
TypeOne-touch fitting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a one-touch fitting that just inserts a three-layer pipe.
Use
One-touch fitting for three-layer pipe "Driflex"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan