TBC Double Faucet

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimensions Depth x Height (mm)131x80
Handle TypeTriangular Handle
Hose connectionCorrespondence
MaterialLead-Free Dezinced Brass
Nominal Diameter (mm)13
Number of Pot/Pan2 mouths
Region to UseGeneral land

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan