tanQest Dust Cleaner

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
ColorGray
Dust Capacity (L)2.5
Height (mm)260
Included AccessoriesHand brush, square brush, crevice nozzle, maintenance cutter
Length (mm)360
Maximum Airflow (m³/minute)2.4
Maximum Vacuum Pressure (kPa)18
Noise Level (dB)60
Power Cable (m)7 (built-in cord reel)
Power Consumption (V/A)Quiet 200 - Max 1230
Power Input (V)Single phase 100
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Set ContentMain unit, hose, extension tube, 400mm power head (carpet brush, flooring brush)
TypePaper pack type
Width (mm)305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For cleaning the rooms and corridors of buildings and hotels.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan