TANOS Systainer Storage-Box

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
ColorLight Gray
External Dimensions Frontage (mm)396
Included Accessories2 small boxes, 2 medium boxes, 1 large box
MaterialABS Resin
Outer Height (mm)160
Outside Dimension/Depth (mm)296

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Double-sided tool boxwith a tray for easy access to small items.
Uses ABS resin for excellent durability and impact resistance.
It can be connected to TANOS Systener and is convenient to carry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan