Takasago Sapu HP S Minuet (Plastic Broom)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ColorBlue
Length (mm)870
MaterialBristles = Polypropylene Handle = Aluminium Grip = Polyethylene
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Width (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The thick fibers make it ideal for sweeping up stubborn dirt.
Use
To remove residue stuck to the floor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan