Takasago Hand Brush HP L (Sikat Tangan)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Heat Resistance Temperature (°C)120
Height (mm)190
MaterialBody = Polypropylene Bristles = Polyester
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Thickness (mm)50
Typehard
Width (mm)50
Wire Diameter (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This hand brush has an easy-to-grip shape.
We use a unique triangular shaped hair material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan