Takagi Three-pronged Hose Fitting (Konektor Selang)

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Height (mm)80
Inner Diameter (mm)15 to 18
Main Part MaterialsMain parts: ABS Resin, brass
Suitable Hose Inner Diameter (mm)15 to 18
Suitable Hose Outer Diameter (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hose extension and repair supplies.
You can connect three hoses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan