Takagi Three-pronged Connector with Valve (Konektor Selang)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)12 to 15
Main MaterialABS resin
Suitable Hose Inner Diameter (mm)12 to 15
Suitable Hose Outer Diameter (mm)21
Type of ConnectionHose-Hose-Hose

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The hose can be divided in two directions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan