Takagi Large Faucet Nipple with Band (Konektor Selang)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Applicable ConnectorAll types of Takagi connectors
Applicable Faucet Outer Diameter (mm)14 to 18
Height (mm)107
MaterialABS Resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Connector is sold separately.
Feature
Connect the hose to the faucet.
Since it is a band tightening type, it can be installed without damaging the faucet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan