Takagi Hose Fitting (Sambungan Selang)

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
Height (mm)85
Inner Diameter (mm)15 to 18
Main Part MaterialsABS Resin
Suitable Hose Inner Diameter (mm)15 to 18
Suitable Hose Outer Diameter (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan