Takagi Clear Pressure Resistant Hose (Selang Benang / Selang Air)

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
ColorClear Blue
Hose MaterialVinyl Chloride Resin
Inner Diameter (mm)15
Operating Pressure (MPa)0.7
Operating Temperature Range (°C)-5 to 60
Outer Diameter (mm)20
Reinforcing LayerPolyester thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For water supply and drainage.
For gardening watering.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan