SURE Styrol Cutter

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.5
Cutting Depth (mm)230
Cutting Dimension (mm)140x230
Effective Blade Length (mm)140
MaterialBody/Table/Guide = ABS Resin, Frame = SUS304
Power Consumption (W)21
Power Input (V)AC100
Rating Time (minute)30
Set ContentAC adapter, linear guide, circular guide table, circular guide pin
Wire Diameter (mm)(heater) 0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Be careful not to touch the Nichrome wire while the power is on.
- Do not use continuously for more than 30 minutes.
Use
For cutting styrofoam.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan