SURE Multi Cutter

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Cutting Wire Temperature (°C)400/when using A-type parts, 500/when using I-type parts
Dimensions WxDxH (mm)129.5x58x167
Power Cable (m)About 3
Power Consumption (W)40
Rated Voltage (V)100
Set ContentA-type attachment (for straight lines), I-type attachment (for cutting ropes, etc.), driver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The blade itself heats up and cuts styrofoam, urethane sponge, ropes, nets, fishnets, PP tape, sheets, etc. smoothly without fraying. It can be used for straight line processing, rope cutting, etc. with the attached attachment.
Use
For cutting styrofoam and urethane sponge. For cutting ropes, nets, PP tapes, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan