SUPER INDUSTRIES High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)5
Discharge Pressure (MPa)6 (50/60Hz)
Discharge Water Volume (L/minute)6.0/8.0 (50/60Hz)
Height (mm)245
Length (mm)380
Power Consumption (W)1300
Power Input (V)Single phase 100
Rotation Speed (rpm)1450/1750 (50/60Hz)
Water SupplySelf-priming type/directly connected to water supply type
Width (mm)265

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This is a 100V high pressure washer for professional use.
Light, compact and highly durable.
Compatible with 2WAY: self-priming and direct connection to water supply.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan