Suiden Fume Collector Accessory (Aksesori Pengumpul Asap)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)380
Included AccessoriesHEPA filter clamp x 4
Main Unit Dimensions, Height (mm)95
Main Unit dimensions, Width (mm)380
Suitable ModelSFC-M600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Installation is easy; just open the top panel of the SFC-M600-1V fume collector, place it on the top surface and secure it in place.
Use
Cleaner exhaust.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan