SUGATSUNE Snap-In Knuckle Catch

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Additional FunctionOne-touch mounting
Attracting Force (N)26
Body ColorNatural
ColorWhite
Main Unit MaterialPolyacetal (POM)
MaterialFemale part / polyacetal (POM), male part / polyamide
Overall Length (mm)43
Push Operation Force N (kgf)25
TypeClip type
Type of Terminal FittingEmbedded type
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For sheet metal doors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan