STRONG HOLD Insulated Vinyl Piggy Back

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp229.900
Spesifikasi
MaterialBody = Copper, coating = vinyl
Rated Voltage (V)300
Tab Size.250x.032

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A terminal with a female tab on one side and a male tab on the other. Can be used when multiple connections (piggyback) are required or when the number of hostabs is limited.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan