STRONG HOLD Insulated Vinyl Male Bullet Disconnects

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp209.900
Spesifikasi
MaterialBody = Copper, coating = vinyl
Outer Diameter (mm)4
Overall Length (mm)21
Recommended Stripping Wire Length (mm)6.8
Suitable Size (mm)Female Connector = 3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This is a male bullet terminal insulated with vinyl.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan