STRONG HOLD High Voltage Rubber Tape with Liner (Lakban Kabel / Isolasi Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (m)9.1
MaterialEthylene propylene rubber
Maximum Operating Temperature (°C)90
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Tensile Strength (N/cm)2.3
Thickness (mm)0.76
Voltage (V-kV)600 to 69
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Vinyl tape ideal for waterproof terminals. Can be used with voltages up to 69KV.
Use
For waterproof terminal treatment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan