STRONG HOLD Fully Insulated Nylon Male Bullet Disconnects

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp309.900
Spesifikasi
Inner Dimension (mm)3.9
MaterialTerminal = Copper, Insulation = Nylon
Maximum Operating Temperature (°C)85
Rated Voltage (V)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This is a male bullet terminal insulated with nylon. There is no need to attach an insulating cover such as a sleeve.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan