SNT Cow Leather Long Cuff Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
MaterialCowhide Split
Middle Finger Length (cm)8.5
Overall Length (cm)27
SizeFree
Thickness (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For welding, civil engineering construction, slinging, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan