SHUTER LED Light

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
ColorBlack
Drawer ColorBlack
Drawer Internal Dimensions (mm)Depth = 212, Width = 84, Height = 66
Height (mm)70
Length (mm)218
MaterialABS Resin
Maximum Loading Capacity (kg/unit)10
Opening Width (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Made of durable ABS resin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan