SHUTER CNC Tool Storage Wagon (Troli Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Body ColorBlack
Caster Diameter (mm)100
Equal Load Capacity (kg/stage)25
Height (mm)810
Holder ColorRed
Length (mm)650
MaterialBody = Steel, Holder = ABS resin, Caster = Polypropylene
Maximum Loading Capacity (kg/unit)200
Opening Width (mm)1002

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The tool holder bench can be rotated up to 25 degrees, making it a touring wagon that is easy to store and take out.
Use
For efficient storage of tooling tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait