SHT L Angle Grip Plier

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Maximum Jaw Opening (mm)32
Overall Length (mm)216
TypeGrip pliers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Ideal for fixing the workpiece in a 90 degree L shape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan