shimomura Full Veggie Smile Soft Spoon

Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
Body MaterialPolyethylene, PP
Height (mm)195
Length (mm)13
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A soft spoon that makes it easy to scoop up even the tint of a bottle and apply it easily!
Use
When applying butter, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan