SEKISUI Long Craft Tape

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)3.3
ColorCardboard Color
Length (m)750
MaterialMaterial = Kraft paper, Adhesive = Rubber-based
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Thickness (mm)0.14
TypeCan be cut by hand
Width (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- If using a tape applicator to seal the bottom of a box, a table height of 700mm or more is required.
Use
For tape applicators such as the Sekisui Workmate series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan