SEKISUI Craft Tape

Sebelum PPN:
Rp849.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)3.3
ColorCardboard Color
Length (m)750
MaterialMaterial = Kraft paper, Adhesive = Rubber-based
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Thickness (mm)0.14
TypeCan be cut by hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- If using a tape applicator to seal the bottom of a box, a table height of 700mm or more is required.
Use
For tape applicators such as the Sekisui Workmate series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan